Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORCOM - TE CONNECTIVITY PS0S0DSXB GERÄTESTECKER, NETZFILTER, 2SICHERG, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2318851
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PS0S0DSXB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: -
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: P Series
  • Schaltertyp: 2-poliger Schalter
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Medizin
  • Nennstrom: 10 A
  • Sicherungshalter: 2-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, Netzentstörfilter, te connectivity gerätestecker, gerätestecker, netzentstörfilter 10a, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, CORCOM - TE CONNECTIVITY, PS0S0DSXB, 2318851, 231-8851
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16
    Frei Haus
    ab € 22,58*
    € 28,15*
    Lager 139
    80
    1
    € 14,99*
    ab € 23,53*
    € 42,24*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,24*
    € 50,27
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,11*
    € 47,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,63*
    € 43,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 34,72*
    € 41,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 32,37*
    € 38,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 31,30*
    € 37,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 28,67*
    € 34,12
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 28,10*
    € 33,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,53*
    € 28,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.