Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CORCOM - TE CONNECTIVITY PS0S0DS3B GERÄTESTECKER, NETZFILTER, 2SICHERG, 3A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2318846
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     PS0S0DS3B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätestecker
Gerätestecker mit Netzfilter
gerätestecker
Beschreibung: GERÄTESTECKER, NETZFILTER, 2SICHERG, 3A
  • RoHS konform: Ja
  • Nennstrom: 3 A
  • Filteranschlüsse: Steckanschluss
  • Minimale Induktanz: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Nennspannung: 250 VAC
  • Filtertyp: EMI, RFI
  • Kapazitätswert: -
  • Leckstrom Max: 500 ᄉA
  • Product Range: P Series
Weitere Suchbegriffe: Passive Bauelemente, EMI/RFI-Entstörung, Entstörfilter, Netzentstörfilter, IEC, CORCOM - TE CONNECTIVITY, PS0S0DS3B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,68*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG