Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesteckverbindermodul mit Filter, IEC C14, Universell, 6 A, 250 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2317940
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B84771A0006A000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Einrast-, Flanschmontage
  • IP-Schutzart: IP40
  • Sicherungsgröße: -
  • Produktpalette: B84771
  • Schaltertyp: -
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 6 A
  • Sicherungshalter: -
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, Netzentstörfilter, gerätestecker mit filter, gerätestecker, entstörkondensator 250v, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, EPCOS, B84771A0006A000, 2317940, 231-7940
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    60
    € 5,90*
    ab € 6,53*
    € 8,29*
    60
    Frei Haus
    ab € 6,59*
    € 8,36*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 6,20*
    € 15,99*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,99*
    € 19,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,83*
    € 18,84
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,91*
    € 17,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,36*
    € 14,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,06*
    € 14,35
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,99*
    € 11,89
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,96*
    € 10,66
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 8,27*
    € 9,84
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 7,71*
    € 9,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,20*
    € 7,38
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.