Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI BAS21LT1G KLEINSIGNALDIODE, 250V, SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2317694
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BAS21LT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Kleinsignaldiode
Kleinsignaltransistor
SMD-Diode
Durchlassstoßstrom: 625 mA
  • Produktpalette: BAS21
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 250 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 200 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 50 ns
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, on semiconductor diode, smd diode, diode sot-23, Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, BAS21LT1G, 2317694, 231-7694
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    3000
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0145*
    Lager 139
    39000
    30000
    Frei Haus
    ab € 0,0117*
    € 0,0149*
    1000
    € 4,00*
    ab € 0,0204*
    € 0,0325*
    25
    € 5,90*
    ab € 0,0147*
    € 0,0456*
    1 Tag
    3797
    50
    € 5,95*
    ab € 0,0398*
    € 0,0908*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 30000 Stück
    € 0,0149*
    € 0,01773
    pro Stück
    ab 90000 Stück
    € 0,0147*
    € 0,01749
    pro Stück
    ab 240000 Stück
    € 0,0145*
    € 0,01726
    pro Stück
    ab 450000 Stück
    € 0,0143*
    € 0,01702
    pro Stück
    ab 62500000 Stück
    € 0,0117*
    € 0,01392
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 30.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 30000 Stück ( entspricht € 447,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE906
    ab € 4,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.