Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI RB751S40T1G SCHOTTKY-DIODE, 30MA, 30V, SOD-523-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2317691
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     RB751S40T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
on semiconductor diode
schottky diode
Durchlassstoßstrom: 500 mA
  • Produktpalette: RB751
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 30 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 30 mA
  • Durchlassspannung, max.: 370 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-523
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: diode sod 323, Dioden, Gleichrichter, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, RB751S40T1G, 2317691, 231-7691
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0174*
      
    Preis gilt ab 450.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 30000 Stück
    € 0,0207*
    € 0,02463
    pro Stück
    ab 90000 Stück
    € 0,0188*
    € 0,02237
    pro Stück
    ab 240000 Stück
    € 0,0179*
    € 0,0213
    pro Stück
    ab 450000 Stück
    € 0,0174*
    € 0,02071
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.