Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI MBRS140T3G SCHOTTKY-DIODE, 1A, 40V, DO-214AA-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2317683
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MBRS140T3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
on semiconductor diode
schottky diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 40 A
  • Produktpalette: MBRS1
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 40 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 1 A
  • Durchlassspannung, max.: 600 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Schottky-Dioden, Schottky-Gleichrichterdioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, MBRS140T3G, 2317683, 231-7683
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0916*
      
    Preis gilt ab 5.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10000 Stück
    € 0,1089*
    € 0,12959
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,1061*
    € 0,12626
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,104*
    € 0,12376
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,1005*
    € 0,1196
    pro Stück
    ab 80000 Stück
    € 0,0983*
    € 0,11698
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,096*
    € 0,11424
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,0941*
    € 0,11198
    pro Stück
    ab 5000000 Stück
    € 0,0916*
    € 0,109
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.