Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE MAC8SNG THYRISTOR, TRIAC, 800V, TO-220AB-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2317533
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MAC8SNG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Triac
littlefuse thyristor
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 70 A
  • Haltestrom, max.: 10 mA
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 800 V
  • Thyristormontage: Durchsteckmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 8 A
  • Betriebstemperatur, max.: 110 °C
  • SVHC: No SVHC (20-Jun-2016)
  • Zündspannung, max.: 1.5 V
  • Bauform - Triac: TO-220AB
  • Spitzen-Durchlassspannung: 1.85 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, TRIAC, LITTELFUSE, MAC8SNG, 2317533, 231-7533
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 8,95*
    ab € 0,96*
    € 1,35*
    Lager 139
    476
    1
    € 14,99*
    ab € 0,575*
    € 1,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,456*
    € 1,73264
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,326*
    € 1,57794
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,001*
    € 1,19119
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,971*
    € 1,15549
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,826*
    € 0,98294
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,775*
    € 0,92225
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,725*
    € 0,86275
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,575*
    € 0,68425
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.