Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI BAS16LT3G KLEINSIGNALDIODE, 75V, SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2317451
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BAS16LT3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinsignaldiode
Schaltdiode
schaltdiode
Durchlassstoßstrom: 500 mA
  • Produktpalette: BAS16
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 75 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 150 mA
  • Durchlassspannung, max.: 1.25 V
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: 6 ns
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, Kleinsignaldioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, BAS16LT3G, 2317451, 231-7451
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,0507*
    € 0,073*
    Lager 139
    55590
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0131*
    € 0,1698*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,1698*
    € 0,20206
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1131*
    € 0,13459
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0484*
    € 0,0576
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,043*
    € 0,05117
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0312*
    € 0,03713
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0198*
    € 0,02356
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,019*
    € 0,02261
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0173*
    € 0,02059
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0131*
    € 0,01559
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,849* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE906
    ab € 4,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.