Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI RB751S40T1G SCHOTTKY-DIODE, 1MA, 30V, SOD-523-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2317437
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     RB751S40T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schottky Diode
smd-diode sod323
Durchlassstoßstrom: 500 mA
  • Produktpalette: RB751
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Diodenkonfiguration: Einfach
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 30 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 30 mA
  • Durchlassspannung, max.: 370 mV
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Sperrverzögerungszeit: -
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: SOD-523
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd diode, on semiconductor diode, Dioden, Gleichrichter, Kleinsignal-Schottky-Dioden, Schottky-Dioden, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, RB751S40T1G, 2317437, 231-7437
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    600
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,16*
    € 0,20*
    Lager 139
    72918
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0728*
    € 0,3317*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3317*
    € 0,39472
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2343*
    € 0,27882
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1213*
    € 0,14435
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1074*
    € 0,12781
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,103*
    € 0,12257
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0918*
    € 0,10924
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0887*
    € 0,10555
    pro Stück
    ab 12500000 Stück
    € 0,0728*
    € 0,08663
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,6585* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.