Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP KIT34845EPEVME EVAL.BOARD, MC34845 BOOST LED-TREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2315637
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     KIT34845EPEVME
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Core-Chip: MC34845
  • Eingangsspannung, min.: 5 V
  • Eingangsspannung, max.: 12 V
  • Bausteintopologie: Boost
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: 60 V
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard MC34845
  • Ausgangsstrom: 30 mA
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Dimmsteuerung: PWM
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, entwicklungsboard nxp semiconductors, eval board, Beleuchtung, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, LEDs, NXP, KIT34845EPEVME, 2315637, 231-5637
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 207,25*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 257,54*
    € 306,47
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 256,41*
    € 305,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 224,94*
    € 267,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 221,52*
    € 263,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 207,25*
    € 246,63
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.