Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EPCOS B32529C0474J189 FOLIENKONDENSATOR PET, 470NF 40VAC, RAD.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2315559
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C0474J189
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
polyester-kondensator epcos
Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Dielektrikum: PET (Polyester)
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Nennspannung: 63 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 ᄚC
  • Betriebstemperatur, min.: -55 ᄚC
  • Kapazitätstoleranz: ᄆ 5%
  • Bauform - Kondensator: -
  • Kapazität: 0.47 ᄉF
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Produktpalette: Baureihe B32529
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kt-kondensator, Bauelemente, DC-Folienkondensatoren, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, EPCOS, B32529C0474J189, 2315559, 231-5559
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,144*
      
    Preis gilt ab 1.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,644*
    € 0,76636
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,299*
    € 0,35581
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,245*
    € 0,29155
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,183*
    € 0,21777
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,144*
    € 0,17136
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Wima
    MKS2C034701C00JSSD
    ab € 0,16*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.