Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EPCOS B32529C1103J189 FOLIENKONDENSATOR PET, 10NF 63VAC, RAD.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2315548
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32529C1103J189
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
polyester-kondensator epcos
Dielektrikum: PET (Polyester)
  • Betriebstemperatur, max.: 125 ᄚC
  • Betriebstemperatur, min.: -55 ᄚC
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Nennspannung: 100 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Bauform - Kondensator: -
  • Kapazitätstoleranz: ᄆ 5%
  • Kapazität: 10000 pF
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Produktpalette: Baureihe B32529
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: kt-kondensator, Bauelemente, DC-Folienkondensatoren, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, EPCOS, B32529C1103J189, 2315548, 231-5548
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0783*
      
    Preis gilt ab 1.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3987*
    € 0,47445
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,1256*
    € 0,14946
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0931*
    € 0,11079
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0783*
    € 0,09318
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    R82EC2100CK50J
    ab € 0,028*
    Ähnlich
    Wima
    FKS2D021001B00JSSD
    ab € 0,132*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.