Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1689064 MODULARBUCHSE, RJ45, 8POS, 1PORT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2314980
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1689064
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Modularbuchsen
Steckverbindertyp: Adapter, Inline
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Zielpositionen: 8 -polig
  • Ausgangspositionen: 8 -polig
  • Produktpalette: VS-08
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • In-Line-Steckverbinder B: RJ45
  • In-Line-Steckverbinder A: RJ45
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Datendose, Netzwerkdose, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, RJ-45 Kupplung, RJ45 Steckverbinder, phoenix contact rj45 steckverbinder, rj-45 kupplung, rj45 steckverbinder ip20, Adapter, Modulare, Steckverbinder, PHOENIX CONTACT, 1689064, 2314980, 231-4980
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 4,13*
    € 5,85*
    23 Tage
    nicht lagernd
    5
    € 4,45*
    ab € 5,93*
    € 7,89*
    1
    € 4,00*
    ab € 5,66*
    € 8,06*
    1
    € 5,46*
    ab € 6,16*
    € 8,39*
    Lager 139
    33
    1
    € 14,99*
    ab € 9,03*
    € 16,30*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,30*
    € 19,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,20*
    € 18,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,70*
    € 15,11
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,49*
    € 14,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,55*
    € 13,74
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,43*
    € 12,41
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,22*
    € 12,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,02*
    € 11,92
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 9,80*
    € 11,66
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 9,03*
    € 10,75
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1689844
    ab € 3,17*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1689080
    ab € 2,76*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1658053
    ab € 3,29*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1658642
    ab € 2,56*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1689433
    ab € 2,52*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1656990
    ab € 15,30*
    Zubehör
    Duratool
    HT-N468B
    ab € 35,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.