Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC9S12XDG128CAA MCU, 16BIT, HCS12X, 80MHZ, QFP-80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2314627
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC9S12XDG128CAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: HCS12X Family S12XD Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 59 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 80 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, I2C, SCI, SPI
  • ADC-Kanäle: 24 Kanäle
  • Datenbusbreite: 16 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFP
  • Bausteinkern: HCS12X
  • Programmspeichergröße: 128 KB
  • RAM-Speichergröße: 12 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: HCS12X
  • MCU-Baureihe: S12XD
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 80 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3.15 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 16-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MC9S12XDG128CAA, 2314627, 231-4627
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    420
    € 5,95*
    ab € 16,45*
    € 26,07*
    Lager 139
    357
    € 14,99*
    ab € 15,81*
    € 32,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,72*
    € 38,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,57*
    € 38,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 29,79*
    € 35,45
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,32*
    € 27,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 22,45*
    € 26,72
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 21,36*
    € 25,42
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,26*
    € 24,11
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 19,16*
    € 22,80
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,81*
    € 18,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    DEVKIT-S12XE
    ab € 71,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.