Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO 2174612 ETIKETTEN-MANAGER 160, QWERTY, UK/HK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2314594
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     2174612
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Produktpalette: LabelManager 160
  • Zur Verwendung mit: Kassetten mit Etiketten Dymo° D1 in folgenden Breiten: 6, 9, 12mm
  • Druckauflösung: 180 dpi
  • Druckertechnologie: -
  • Drucker: Handgerät
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Netzsteckertyp: -
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (11)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 31,01*
    € 41,40*
    € 6,78*
    ab € 34,29*
    € 45,70*
    € 4,00*
    ab € 34,88*
    € 46,69*
    9 Tage
    24
    € 5,00*
    ab € 39,03*
    € 52,02*
    Lager 139
    21
    Frei Haus
    ab € 57,06*
    € 113,99*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 113,99*
    € 135,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 110,46*
    € 131,45
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 81,83*
    € 97,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,37*
    € 86,12
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 68,06*
    € 80,99
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 61,99*
    € 73,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 60,75*
    € 72,29
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 59,51*
    € 70,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 57,06*
    € 67,90
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Dymo
    S0718060
    ab € 11,39*
    Zubehör
    Dymo
    S0720670
    ab € 7,37*
    Zubehör
    Dymo
    S0720730
    ab € 7,56*
    Zubehör
    Dymo
    S0720780
    ab € 7,71*
    Zubehör
    Dymo
    S0720530
    ab € 7,67*
    Zubehör
    Dymo
    S0720680
    ab € 8,45*
    Zubehör
    Dymo
    S0720580
    ab € 7,99*
    Zubehör
    Dymo
    S0720610
    ab € 8,59*
    Zubehör
    Dymo
    S0720590
    ab € 10,22*
    Zubehör
    Dymo
    S0720570
    ab € 8,25*
    Zubehör
    Dymo
    S0720500
    ab € 8,66*
    Zubehör
    Dymo
    S0720790
    ab € 5,65*
    Zubehör
    Dymo
    S0720690
    ab € 10,59*
    Zubehör
    Dymo
    S0720740
    ab € 9,42*
    Zubehör
    Dymo
    S0720720
    ab € 7,36*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.