Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP ARD00385 EVAL.BD, MCP3911 PIC18F85K90 STROMZÄHLER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2313809
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ARD00385
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl der Bits: 8bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: PIC18FxxKxx
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: PIC
  • Lieferumfang des Kits: 1 Energieverbrauchszähler IC18F85K90 &, MCP3911, 1 Mini-USB-Kabel, Handbuch
  • Prozessorserie: PIC18F
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: PIC18F85K90, MCP3911
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board microchip, eval board, Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, PIC, MICROCHIP, ARD00385, 2313809, 231-3809
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 156,37*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 196,47*
    € 233,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 194,58*
    € 231,55
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 177,93*
    € 211,74
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 169,16*
    € 201,30
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 156,37*
    € 186,08
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    MCP3911A0-E/SS
    ab € 1,88*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.