Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS CDSOT23-T12LC TVS-DIODE, 500W, 19V, BIDIR., SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2313533
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CDSOT23-T12LC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Spitzenimpulsverlustleistung: 500 W
  • Produktpalette: CDSOT23
  • Sperrspannung: 12 V
  • Klemmspannung, max.: 25.9 V
  • TVS-Polarität: Bidirektional
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 13.3 V
  • Durchbruchspannung, max.: 13.3 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-23
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, smd diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, BOURNS, CDSOT23-T12LC, 2313533, 231-3533
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,149*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,852*
    € 1,01388
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,705*
    € 0,83895
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,608*
    € 0,72352
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,383*
    € 0,45577
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,276*
    € 0,32844
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,195*
    € 0,23205
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,189*
    € 0,22491
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,149*
    € 0,17731
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.