Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSA OPTO LIGHT EOLD-355-525 LED, UV, 5MM, 355NM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2313511
Hersteller:
     Osa Opto Light
Herst.-Nr.:
     EOLD-355-525
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
UV-LED
uv led bedrahtet
uv led
Produktpalette: -
  • Durchlassstrom If: 25 mA
  • Durchlassspannung: 3.6 V
  • Strahlungsleistung: 1.2 mW
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Technologie / Material: AlGaN
  • Wellenlänge: 360 nm
  • UV-LED: UV-A
  • UV-LED-Bauform: Top-View, Durchsteckmontage, T-1 3/4 (5mm)
  • Halbwertswinkel: 15 °
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, IR-Komponenten, Optoelektronik, UV, UV-Emitter, OSA OPTO LIGHT, EOLD-355-525, 2313511, 231-3511
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 14,81*
    € 18,22*
    Lager 139
    49
    1
    € 14,99*
    ab € 17,73*
    € 38,03*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,03*
    € 45,26
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,38*
    € 43,29
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,62*
    € 34,06
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,43*
    € 29,07
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,44*
    € 27,89
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 22,28*
    € 26,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 21,72*
    € 25,85
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 21,15*
    € 25,17
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,73*
    € 21,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-LED
    ab € 136,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.