Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PANASONIC EEUFR0J182B KONDENSATOR, 1800æF, 6.3V, 20%, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2313296
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUFR0J182B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Bauelemente
Bedrahtete
Kondensatoren
Lebensdauer bei Temperatur: 8000 Stunden bei 105ᄚC
  • Betriebstemperatur, max.: 105 ᄚC
  • Betriebstemperatur, min.: -40 ᄚC
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Durchmesser: 10 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Höhe: 16 mm
  • Nennspannung: 6.3 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Kapazitätstoleranz: ᄆ 20%
  • Kapazität: 1800 ᄉF
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Produktpalette: Baureihe FR
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Passive, PANASONIC, EEUFR0J182B, 2313296, 231-3296
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,158*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 0,214*
    € 0,25466
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,158*
    € 0,18802
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    EEU-FR0J182
    ab € 0,207*
    Ähnlich
    Panasonic
    EEUFR0J182B
    ab € 0,205*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.