Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC9S08SH8MTJ MCU, 8BIT, HCS08, 40MHZ, TSSOP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2313264
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC9S08SH8MTJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
nxp mikrocontroller
ADC-Auflösung: 10 Bit
  • Produktpalette: S08 Family S08SH Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 13 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Schnittstellen: I2C, SCI, SPI
  • ADC-Kanäle: 12 Kanäle
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Bausteinkern: HCS08
  • Programmspeichergröße: 8 KB
  • RAM-Speichergröße: 512 Byte
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: S08
  • MCU-Baureihe: S08SH
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 40 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 8-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MC9S08SH8MTJ, 2313264, 231-3264
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 3,32*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,29*
    € 9,87
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,78*
    € 6,88
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,34*
    € 6,35
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,28*
    € 5,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,27*
    € 5,08
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,25*
    € 5,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,18*
    € 4,97
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 3,32*
    € 3,95
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08AW60E
    ab € 149,90*
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08DZ60
    ab € 311,50*
    Zubehör
    NXP
    DEMO9S08JS16
    ab € 92,12*
    Zubehör
    NXP
    DEMOACKIT
    ab € 114,06*
    Zubehör
    NXP
    S08PB16-EVK
    ab € 27,41*
    Zubehör
    NXP
    S08PT60-EVK
    ab € 24,03*
    Zubehör
    NXP
    S08SU16-EVK
    ab € 34,35*
    Zubehör
    NXP
    TSSELECTRODEEVM
    ab € 45,71*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08DC-QE64
    ab € 17,11*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08LL64
    ab € 82,22*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08PT60
    ab € 114,53*
    Zubehör
    NXP
    TWR-S08PT60-KIT
    ab € 154,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.