Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Koaxialkabel, 75 ohm, 1640 ft, 500 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2313069
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     PP000637
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 500 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Weiß
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Koaxialkabel: -
  • Impedanz: 75 ohm
  • Außendurchmesser: 4.5 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 1640 ft
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Mantelmaterial: LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, koaxialinstallationskabel 500m, coax kabel, koaxialinstallationskabel 75 ohm, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, PRO POWER, PP000637, 2313069, 231-3069
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 300,42*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 300,42* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 358,77*
    € 426,94
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 354,86*
    € 422,28
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 339,21*
    € 403,66
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 328,35*
    € 390,74
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 300,42*
    € 357,50
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    95 31 280
    ab € 162,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.