Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PP000619 KOAXIALKABEL, 100M, SCHWARZ, URM70


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2313065
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PP000619
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzeladern
Kabel
Koaxialkabel
konfektionierte
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Koaxialkabel: URM70
  • Impedanz: 75 ohm
  • Außendurchmesser: 5.8 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Mantelmaterial: PVC
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, PP000619, 2313065, 231-3065
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 85,19*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 85,19* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 109,84*
    € 130,71
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 107,45*
    € 127,87
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 103,79*
    € 123,51
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 96,81*
    € 115,20
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 85,19*
    € 101,38
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Knipex
    95 31 250
    ab € 125,32*
    Zubehör
    Duratool
    D02159
    ab € 6,74*
    Zubehör
    Multicomp
    MC23554
    ab € 4,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.