Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 4-1571551-4 BUCHSENLEISTE, DIP, 2.54MM, 16POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2311632
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     4-1571551-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
DIL Steckverbinder
IC Sockel
buchsenleiste 16pol
SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Anzahl der Kontakte: 16 Kontakt(e)
  • Reihenabstand: 7.62 mm
  • Steckverbindertyp: DIP-Sockel
  • Kontaktmaterial: Beryllium-Kupfer
  • Produktpalette: Baureihe Economy 500
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsenleiste, IC-Sockel, Steckverbinder, TE CONNECTIVITY, 4-1571551-4, 2311632, 231-1632
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,069*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,26*
    € 2,6894
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,72*
    € 2,0468
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,23*
    € 1,4637
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,069*
    € 1,27211
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Aries
    16-3518-10
    ab € 0,919*
    Ähnlich
    Harwin
    D0816-42
    ab € 1,70*
    Ähnlich
    Harwin
    D2816-42
    ab € 16,02*
    Ähnlich
    Mill-Max
    110-93-316-41-001000 .
    ab € 0,728*
    Ähnlich
    Multicomp
    2227MC-16-03-09-F1
    ab € 0,202*
    Ähnlich
    Multicomp
    SPC15527
    ab € 0,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.