Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PESD5V0F1BLD,315 ESD-SCHUTZDIODE, 5V, BIDIR, 400FF SOD882


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2311184
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PESD5V0F1BLD,315
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Produktpalette: PESD5
  • Begrenzungsspannung Vc, max.: 15 V
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Betriebsspannung: 5.5 V
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Verlustleistung Pd: -
  • Bauform - Diode: SOD-882D
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressordiode bidirektional, suppressor-diode, diode sod 323, ESD-Schutzbausteine, Schaltungsschutz, NEXPERIA, PESD5V0F1BLD,315, 2311184, 231-1184
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,1027*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,6119*
    € 0,72816
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,4617*
    € 0,54942
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,2253*
    € 0,26811
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,2041*
    € 0,24288
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,154*
    € 0,18326
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,1167*
    € 0,13887
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,1084*
    € 0,129
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1027*
    € 0,12221
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.