Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRP6540-4R7M LEISTUNGSINDUKTIVITÄT, 4.7UH, 20%, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2309900
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP6540-4R7M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
RMS-Strom Irms: 6 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 4.7 µH
  • Produktpalette: SRP6540
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 6.5 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 6.5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0335 ohm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 7.2 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, drosselspule 4,7µh, smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRP6540-4R7M, 2309900, 230-9900
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 8,95*
    ab € 0,47*
    € 0,77*
    Lager 139
    348
    1
    € 14,99*
    ab € 0,487*
    € 1,126*
    2 Tage
    700
    1
    € 5,95*
    ab € 0,99*
    € 1,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,126*
    € 1,33994
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,904*
    € 1,07576
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,781*
    € 0,92939
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,746*
    € 0,88774
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,672*
    € 0,79968
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,632*
    € 0,75208
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 0,597*
    € 0,71043
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,578*
    € 0,68782
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,567*
    € 0,67473
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,487*
    € 0,57953
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    MPX1D0650L4R7
    ab € 0,878*
    Ähnlich
    Kemet
    MPLCG0630L4R7
    ab € 0,612*
    Ähnlich
    Panasonic
    ETQP3M4R7KVN
    ab € 0,32*
    Ähnlich
    Vishay
    IHLP2525EZER4R7M01
    ab € 0,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.