Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS SRP6540-R82M LEISTUNGSINDUKTIVITÄT, 0.82UH, 20%, 15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2309895
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRP6540-R82M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF Drossel
HF Induktivität
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
RMS-Strom Irms: 15 A
  • Bauart der Induktivität: Geschirmt
  • Induktivität: 820 nH
  • Produktpalette: SRP6540
  • Bauform/Gehäuse der Induktivität: -
  • Sättigungsstrom (Isat): 15 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: 6.5 mm
  • DC-Widerstand, max.: 0.0055 ohm
  • Produkthöhe: 4 mm
  • Produktlänge: 7.2 mm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Bauelemente, Drosseln, Induktivitäten, Leistungsinduktivitäten, Passive, SMD, Spulen, BOURNS, SRP6540-R82M, 2309895, 230-9895
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,506*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,70*
    € 2,023
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,25*
    € 1,4875
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,952*
    € 1,13288
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,896*
    € 1,06624
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,79*
    € 0,9401
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,74*
    € 0,8806
    pro Stück
    ab 1200 Stück
    € 0,616*
    € 0,73304
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,606*
    € 0,72114
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,586*
    € 0,69734
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,506*
    € 0,60214
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.