Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endgehäuse für Steckverbinder, Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2309614
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     HC-EVO-B10-SHFDC-2SSM32-PLRBK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse
Steckverbindermaterial: Kunststoffgehäuse
  • Kabelausgangswinkel: 90°
  • Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Industriesteckverbinder der Baureihe HEAVYCON EVO
  • Steckverbindergehäusegröße: B10
  • Art des Zubehörs: Gehäuse
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Endgehäuse, Steckverbinder, Werkzeuge, PHOENIX CONTACT, HC-EVO-B10-SHFDC-2SSM32-PLRBK, 2309614, 230-9614
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 23,70*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 39,44*
    € 46,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 38,07*
    € 45,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,74*
    € 42,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 32,09*
    € 38,19
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 30,57*
    € 36,38
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 29,96*
    € 35,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 29,34*
    € 34,91
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 28,74*
    € 34,20
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 28,12*
    € 33,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 23,70*
    € 28,20
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1407696
    ab € 1,62*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1407693
    ab € 4,17*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1407707
    ab € 1,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.