Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP 23LCV512-I/SN SRAM, SERIAL, 512KB, 2.5-5.5V, 8SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2309512
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     23LCV512-I/SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NV RAM
NVRAM
NVRAM Speicher
NVSRAM
Versorgungsspannung, nom.: -
  • Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • SRAM: Synchroner SRAM
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Speicherdichte: 512 Kbit
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Speicherkonfiguration: 64K x 8 Bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Taktfrequenz, max.: 20 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.5 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: NVSRAM Speicher, S-RAM Support-IC, SRAM, nv ram, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, MICROCHIP, 23LCV512-I/SN, 2309512, 230-9512
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 8,95*
    ab € 1,61*
    € 2,44*
    Lager 139
    339
    1
    € 14,99*
    ab € 1,81*
    € 2,96*
    1
    € 5,90*
    ab € 2,12*
    € 3,32*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,96*
    € 3,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,83*
    € 3,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,73*
    € 3,25
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,39*
    € 2,84
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,27*
    € 2,70
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,81*
    € 2,15
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    3M
    208-7391-55-1902
    ab € 25,12*
    Zubehör
    Aries
    08-350000-11-RC
    ab € 6,37*
    Zubehör
    3M
    923650-08
    ab € 25,97*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.