Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC0805S8F0000T5E DICKSCHICHTWIDERSTAND 0R0 1% 0.125W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2309112
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC0805S8F0000T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
dickfilmwiderstand
Nennleistung: 125 mW
  • Produktpalette: Multicomp Pro Zero Ohm Resistors
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Widerstandsmontage: Oberflächenmontage
  • Nennstrom: 2 A
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 1.25 mm
  • Produkthöhe: 0.55 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Null-Ohm-Widerstände, Passive, MULTICOMP PRO, MC0805S8F0000T5E, 2309112, 230-9112
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    12 Tage
    nicht lagernd
    5000
    € 25,00*
    ab € 0,00459*
    € 0,00719*
    Lager 139
    23032
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0215*
    € 0,0271*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,0271*
    € 0,03225
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 0,0266*
    € 0,03165
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 0,0262*
    € 0,03118
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,0259*
    € 0,03082
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,0254*
    € 0,03023
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,0249*
    € 0,02963
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0241*
    € 0,02868
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0228*
    € 0,02713
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0219*
    € 0,02606
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0215*
    € 0,02559
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Idealtek
    ST-5S
    ab € 355,76*
    Zubehör
    Multicomp
    MC0805WAFE024KIT
    ab € 121,37*
    Zubehör
    Multicomp
    MCINSERT-CHIPKIT
    ab € 8,25*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.