Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY 564R60GAQ33 KONDENSATOR, 33PF, 6 KV, 20%, R3L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2309032
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     564R60GAQ33
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Dielektrikum: R3L
  • Produktpalette: 564R
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Anschlussabstand: 9.5 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 33 pF
  • Spannung (DC): 6 kV
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: keramikkondensator bedrahtet, radial kondensator, vishay keramikkondensator, Bauelemente, Keramikkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Single-Layer-Keramikkondensatoren, VISHAY, 564R60GAQ33, 2309032, 230-9032
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,625*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,76*
    € 2,0944
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,087*
    € 1,29353
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,001*
    € 1,19119
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,885*
    € 1,05315
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,825*
    € 0,98175
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,795*
    € 0,94605
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,625*
    € 0,74375
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.