Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 216843-1 CONNECTOR, POWER TAP, 15A, 3WAY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2308798
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     216843-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
PCB-Lötanschlüsse
te connectivity flachsteckhülse
flachsteckhülse
Anschlussüberzug: Zinn
  • Produktpalette: -
  • Anschlussmaterial: Phosphorbronze
  • Montagelochdurchmesser: 1.6 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Leiterplattenanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 216843-1, 2308798, 230-8798
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1250
    Frei Haus
    ab € 0,32*
    € 0,40*
    Lager 139
    2451
    10
    € 14,99*
    ab € 0,311*
    € 0,737*
    2
    € 5,90*
    ab € 0,33*
    € 1,17*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,737*
    € 0,87703
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,687*
    € 0,81753
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,511*
    € 0,60809
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,481*
    € 0,57239
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,449*
    € 0,53431
    pro Stück
    ab 400 Stück
    € 0,439*
    € 0,52241
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,391*
    € 0,46529
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,37* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.