Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PHOENIX CONTACT 1506891 BUCHSE, M8, PLUSCON, 4POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2308657
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1506891
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i Stecker
Steckverbindermaterial: Gehäuse aus PBT (Polybutylenterephthalat)
  • Produktpalette: -
  • Ausführung des Sensorsteckverbinders: Buchse
  • Nennstrom: 4 A
  • Steckerkodierung: A-kodiert
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Montage des Sensorsteckverbinders: Kabelmontage, gerade
  • Größe des Sensorsteckverbinders: M8
  • Sensorkontakt: Buchsenkontakt, Schraubanschluss
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Kontaktüberzug: Gold
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP67
  • Nennspannung: 30 V
  • SVHC: Lead (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (21)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    45
    € 6,40*
    ab € 8,65*
    € 11,48*
    € 5,46*
    ab € 8,68*
    € 11,48*
    € 4,00*
    ab € 9,30*
    € 12,41*
    18 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 9,53*
    € 12,53*
    Lager 139
    86
    € 14,99*
    ab € 16,74*
    € 24,23*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,23*
    € 28,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,11*
    € 28,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,53*
    € 25,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,68*
    € 23,42
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 19,57*
    € 23,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,14*
    € 22,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,76*
    € 22,32
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,38*
    € 21,87
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 18,00*
    € 21,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,74*
    € 19,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1501663
    ab € 120,35*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1501692
    ab € 104,96*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    7038890/100
    ab € 0,76671*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    7038865
    ab € 0,93122*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    7038901/100
    ab € 0,62693*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    7038861
    ab € 1,19954*
    Zubehör
    Phoenix
    1501265
    ab € 8,64*
    Zubehör
    Phoenix Contact
    1208474
    ab € 25,58*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    7038886
    ab € 2,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.