Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLIT VARIOPLUS BASIC 44, SW/GB KLEINTEILEMAGAZIN, 29 LADEN, 15 TRENNW.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2308005
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     VARIOPLUS BASIC 44, SW/GB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Produktpalette: -
  • Außenbreite - Zoll: 11.93 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 5.35 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 435 mm
  • Außenhöhe - imperial: 17.13 Zoll
  • Schrankmaterial: Polystyrol, PP (Polypropylen)
  • Außenbreite - metrisch: 303 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Außentiefe - metrisch: 136 mm
  • Schrankform: Rackmontage
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, klarsicht-magazin allit, klarsicht-magazin, Aufbewahrung, Lagerung, Magazine, Schränke, Werkstattbedarf, Werkzeuge, ALLIT, VARIOPLUS BASIC 44, SW/GB, 2308005, 230-8005
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 17,32*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,32*
    € 44,41
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,24*
    € 43,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,06*
    € 38,15
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,23*
    € 28,83
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,64*
    € 28,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,52*
    € 24,42
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,32*
    € 20,61
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.