Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJ3EKF4703V DICKSCHICHTWIDERSTAND 470K 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2303289
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ3EKF4703V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 470 kohm
  • Produktpalette: ERJ Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Widerstandsdekade, SMD Widerstand, panasonic smd widerstand, präzisionswiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJ3EKF4703V, 2303289, 230-3289
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50000
    Frei Haus
    ab € 0,0102*
    € 0,0131*
    5000
    € 8,95*
    ab € 0,0102*
    € 0,0137*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,00609*
    € 0,02663*
    Lager 139
    6602
    10
    € 14,99*
    ab € 0,00826*
    € 0,03172*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,03172*
    € 0,03775
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01973*
    € 0,02348
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01525*
    € 0,01815
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01226*
    € 0,01459
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01196*
    € 0,01423
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0113*
    € 0,01345
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01084*
    € 0,0129
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00826*
    € 0,00983
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,3172* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-FX-4703ELF
    ab € 0,00458*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR06X4703FTL
    ab € 0,00183*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR06X4703FTL
    ab € 0,00375*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR06X4703FTL
    ab € 0,00214*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR06X4703FTL
    ab € 0,00102*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCWR06X4703FTL
    ab € 0,00295*
    Ähnlich
    Multicomp
    MP003587
    ab € 0,005*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    ASC0603-470KFT5
    ab € 0,00529*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0603470KFKEA
    ab € 0,00406*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0603470KFKEA.
    ab € 0,00643*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW0603470KFKTA
    ab € 0,015*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.