Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON ELECTRONICS KW-5R5C105-R KONDENSATOR, 1F, 5.5V, SUPER, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2302170
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     KW-5R5C105-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Becherelko
Radial Kondensator
Superkondensator
superkondensator 1f 5.5v
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 30 ohm
  • Produktdurchmesser: 21.5 mm
  • Produktpalette: KW
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Knopf
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Anschlussabstand: 5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 85°C
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Kapazitätstoleranz: -20%, +80%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1 F
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 5.5 V
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 8.85 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: becherelko, superkondensator 1f, (EDLC), Bauelemente, Doppelschichtkondensatoren, Elektrische, Kondensatoren, Passive, Superkondensatoren, EATON ELECTRONICS, KW-5R5C105-R, 2302170, 230-2170
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    500
    Frei Haus
    ab € 7,16*
    € 8,97*
    1 Tag
    471
    1
    € 5,95*
    ab € 7,89*
    € 11,87*
    Lager 139
    3317
    1
    € 14,99*
    ab € 6,70*
    € 13,45*
    1
    € 5,90*
    ab € 5,93*
    € 16,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 13,45*
    € 16,01
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 13,39*
    € 15,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,48*
    € 14,85
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,84*
    € 11,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,54*
    € 11,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,31*
    € 11,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 9,12*
    € 10,85
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 8,93*
    € 10,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,74*
    € 10,40
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 8,57*
    € 10,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 6,70*
    € 7,97
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    FGR0H105ZF
    ab € 2,78*
    Ähnlich
    Kemet
    FT0H105ZF
    ab € 1,99*
    Ähnlich
    Kemet
    FR0H105ZF
    ab € 3,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.