Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON ELECTRONIC COMPONENTS EE-SX498 MICROPHOTOSENSOR, DURCHLICHT, TRANS.-AUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2301874
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     EE-SX498
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Sperrspannung, Vr: 4 V
  • Produktpalette: EE-SX498 Series
  • Durchlassstrom If: 50 mA
  • Durchlassspannung: 1.2 V
  • Sensormontage: Durchsteckmontage
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Sensorausgang: Foto-/Opto-IC
  • SVHC: To Be Advised
  • Sender/Empfänger-Abstand: 3 mm
  • Schlitzbreite: 0.5 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Lichtschranken, omron gabel-lichtschranke, fotosensor, lichtschranke gabellichtschranke, Einweglichtschranken, Sensoren, Wandler, OMRON ELECTRONIC COMPONENTS, EE-SX498, 2301874, 230-1874
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    200
    Frei Haus
    ab € 1,68*
    € 2,11*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,69*
    € 3,36*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,70*
    € 4,91*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,91*
    € 5,84
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,03*
    € 4,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,79*
    € 4,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 3,15*
    € 3,75
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,21*
    € 2,63
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,12*
    € 2,52
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,70*
    € 2,02
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    111Z/11T
    ab € 88,40*
    Zubehör
    Bahco
    111Z/8T
    ab € 59,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.