Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMIKRON SKKT106B12E THYRISTOR-MODUL, 115A, 1200V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2301731
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKKT106B12E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
Thyristor-Modul
Thyristormodul
thyristor semikron
SCR-Modul: Reihenschaltung - SCRs
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: Modul
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 1.2 kV
  • Zündstrom, max.: 150 mA
  • Thyristormontage: Platte
  • RMS-Durchlassstrom: 180 A
  • Betriebstemperatur, max.: 130 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.2 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 106 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Zündspannung, max.: 3 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: thyristor, Dioden, Gleichrichter, SCR-Module, Thyristoren, Transistoren, SEMIKRON, SKKT106B12E, 2301731, 230-1731
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 29,64*
    € 49,30*
    € 8,95*
    ab € 39,56*
    € 66,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 49,30*
    € 58,67
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 47,34*
    € 56,33
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,96*
    € 51,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 40,08*
    € 47,70
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 37,32*
    € 44,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 36,24*
    € 43,13
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 34,42*
    € 40,96
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 29,64*
    € 35,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    SK89-75-SA
    ab € 10,18*
    Zubehör
    Fischer Elektronik
    LA 9 100 24 V
    ab € 110,31*
    Zubehör
    Bergquist
    HF105-0.005-00-1212
    ab € 47,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.