Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEMIKRON SKT340/12E THYRISTOR, 450A, 1220V, B-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2301709
Hersteller:
     Semikron
Herst.-Nr.:
     SKT340/12E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor semikron
thyristor
SCR-Modul: SCR einfach
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: -
  • Bauform - Thyristor: Modul
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 1.2 kV
  • Zündstrom, max.: 150 mA
  • Thyristormontage: Platte
  • RMS-Durchlassstrom: 700 A
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.2 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 340 A
  • SVHC: No SVHC (15-Jun-2015)
  • Zündspannung, max.: 2 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR-Module, Thyristoren, Transistoren, SEMIKRON, SKT340/12E, 2301709, 230-1709
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 76,44*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 111,65*
    € 132,86
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 109,68*
    € 130,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 100,99*
    € 120,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 88,95*
    € 105,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 86,74*
    € 103,22
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 76,44*
    € 90,96
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Semikron
    SKKT 42B12 E
    ab € 23,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.