Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: G7S-4A2B-E DC24 SICHERHEITSRELAIS, 4NO, 2NC, 250VAC, 6A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2301504
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G7S-4A2B-E DC24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrierelais
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Kontaktkonfiguration: 4PST-NO, DPST-NC
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 24 V
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Produktpalette: G7S
  • Relaismontage: Sockel
  • Kontaktmaterial: Silber
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Spulenspannung: 24 VDC
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 6 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printrelais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Automatische Türöffner, Elektrischertüröffner, Türöffner, sicherheitsrelais dc24v, schutztürwächter, sicherheitsrelais 24v, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, G7S-4A2B-E DC24, 2301504, 230-1504
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    20 Tage
    unbekannt
    20
    € 6,99*
    ab € 28,83*
    € 34,25*
    47 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,45*
    ab € 28,09*
    € 37,96*
    17 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 5,90*
    ab € 29,27*
    € 39,30*
    20
    Frei Haus
    ab € 34,9635*
    € 40,8235*
    Lager 139
    156
    1
    € 14,99*
    ab € 39,83*
    € 56,92*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 56,92*
    € 67,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 55,96*
    € 66,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,97*
    € 60,65
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,62*
    € 57,86
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,87*
    € 54,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,83*
    € 47,40
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    P7S-14F-END DC24
    ab € 21,30*
    Zubehör
    Semikron
    SKKT 106B16 E
    ab € 32,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.