Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL LTW RJS-12D04FF-LS8001 ADAPTER, M12-BUCHSE/RJ45, VERTIKAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2301034
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RJS-12D04FF-LS8001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Steckverbindertyp: Adapter
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Zielpositionen: 8 -polig
  • Ausgangspositionen: 4 -polig
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • In-Line-Steckverbinder B: RJ45
  • In-Line-Steckverbinder A: M12
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Adapter, Modulare, Steckverbinder, AMPHENOL LTW, RJS-12D04FF-LS8001, 2301034, 230-1034
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 12,63*
    € 18,66*
    2 Tage
    374
    € 5,95*
    ab € 12,50*
    € 19,77*
    Lager 139
    364
    € 14,99*
    ab € 13,53*
    € 22,82*
    € 5,90*
    ab € 12,72*
    € 26,81*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,82*
    € 27,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,51*
    € 26,79
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 21,05*
    € 25,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,05*
    € 22,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,61*
    € 22,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,63*
    € 20,98
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,27*
    € 20,55
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 16,92*
    € 20,13
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 16,57*
    € 19,72
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 13,53*
    € 16,10
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Duratool
    HT-N468B
    ab € 35,79*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.