Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING 09 12 007 3101 BUCHSENGEHÄUSE, CRIMPBAR, 7+E POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2300815
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 12 007 3101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachsteckhülse
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakte
  • Produktpalette: Han Q
  • Größe Rechteckgehäuse: 3A
  • Heavy-Duty-Kontakt: Crimpbuchse - Kontakte nicht im Lieferumfang enthalten
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HDC-Steckverbinder, Kontakteinsätze, Leistungsstecker, leistungsstecker harting, leistungsstecker, buchsengehäuse 7 pol, Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, HARTING, 09 12 007 3101, 2300815, 230-0815
    Angebote (18)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    18 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 5,90*
    ab € 5,94*
    € 7,45*
    1
    € 5,46*
    ab € 5,93*
    € 7,99*
    9 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 5,9666*
    € 8,0466*
    2 Tage
    127
    1
    € 5,80*
    ab € 6,16*
    € 8,31*
    Lager 139
    48
    1
    € 14,99*
    ab € 8,57*
    € 12,47*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,47*
    € 14,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 12,40*
    € 14,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,67*
    € 13,89
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,85*
    € 11,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,54*
    € 11,35
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 9,35*
    € 11,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,57*
    € 10,20
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Harting
    11 20 003 1400
    ab € 10,05*
    Zubehör
    Harting
    11 20 003 1401
    ab € 10,06*
    Zubehör
    Harting
    11 20 003 1600
    ab € 9,41*
    Zubehör
    Harting
    11 20 003 1601
    ab € 10,21*
    Zubehör
    Harting
    11 20 003 0300
    ab € 4,30815*
    Zubehör
    Harting
    09 20 003 0320
    ab € 1,92*
    Zubehör
    Harting
    09 20 003 0327
    ab € 2,271*
    Zubehör
    Harting
    09 20 003 0820
    ab € 3,34*
    Zubehör
    Harting
    09 20 000 9918
    ab € 0,2857*
    Zubehör
    Harting
    09 12 007 3001
    ab € 5,48*
    Zubehör
    Harting
    09200030727
    ab € 3,421*
    Zubehör
    Harting
    09200030801
    ab € 4,29*
    Zubehör
    Harting
    19200031440
    ab € 2,48*
    Zubehör
    Harting
    19200031750
    ab € 3,98*
    Zubehör
    Harting
    09200031250
    ab € 4,04*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.