Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENTOR 1275.0003 ABDECKUNG, LICHTLEITER, VERTIKAL, 39.6MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2300577
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     1275.0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtleiter
lichtleiter mentor
lichtleiter
lichtleiter 1pol
Strahlentyp: Gestreut
  • Produktpalette: -
  • Linsentyp: -
  • Linsendurchmesser: 3 mm
  • Linsenfarbe: Transparent
  • Linsenmaterial: -
  • SVHC: No SVHC (25-Jun-2020)
  • Linsenform: Rund
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Lichtlinsen, MENTOR, 1275.0003, 2300577, 230-0577
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 8,95*
    ab € 0,17*
    € 0,24*
    5
    € 5,90*
    ab € 0,122*
    € 0,415*
    Lager 139
    749
    1
    € 14,99*
    ab € 0,296*
    € 1,025*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,025*
    € 1,21975
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,703*
    € 0,83657
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,65*
    € 0,7735
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,508*
    € 0,60452
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,432*
    € 0,51408
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,376*
    € 0,44744
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,356*
    € 0,42364
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,296*
    € 0,35224
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.