Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LINEAR TECHNOLOGY LT1720IDD#PBF KOMPARATOR, 2FACH, 6V, 4.5NS, 8DFN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2294778
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LT1720IDD#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Linear-IC
Vergleichs-IC
Beschreibung: KOMPARATOR, 2FACH, 6V, 4.5NS, 8DFN
  • RoHS konform: Ja
  • Bauform: DFN
  • max. Betriebstemperatur: 85 ᄚC
  • Versorgungsspannungsbereich: 2.7V bis 6V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • IC Outputtyp: Rail-to-Rail
  • Min Betriebstemperatur: -40 ᄚC
  • Anzahl der Komparatoren: 2
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Komparatortyp: High-Speed-Komparator
  • SVHC: No SVHC (17-Dec-2015)
  • Ansprechzeit: 4.5 ns
  • Verpackungsart: Stückweise
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Product Range: -
Weitere Suchbegriffe: komparatoren linear technology, comparator, Halbleiter, ICs, Verstärker, Komparatoren, LINEAR TECHNOLOGY, LT1720IDD#PBF
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 5,25*
€ 6,37*
€ 4,00*
ab € 6,90*
€ 9,04*
Lager 139
€ 5,95*
ab € 3,96*
€ 9,76*
€ 4,00*
ab € 8,43*
€ 10,96*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEL Crystals
X5M000000L001
ab € 0,231*
Zubehör
Euroquartz
4.9152MHZ 49USMX 30/50/40/18PF/ATF
ab € 0,19*
Zubehör
TXC
9B-4.9152MAAJ-B
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG