Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LINEAR TECHNOLOGY LTC1100CSW#PBF INSTR.VERST., 2FACH, 18V, 180KHZ, 16SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2294666
Hersteller:
     Linear Technology
Herst.-Nr.:
     LTC1100CSW#PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Verstärker
Linear-IC
ic verstärker
Beschreibung: INSTR.VERST., 2FACH, 18V, 180KHZ, 16SOIC
  • RoHS konform: Ja
  • Verstärker Gehäuse Typ: SOIC
  • max. Betriebstemperatur: 85 ᄚC
  • Versorgungsspannungsbereich: 4V bis 18V
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Bandbreite: 180 kHz
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • CMRR: 110 dB
  • Min Betriebstemperatur: -40 ᄚC
  • Anstiegsgeschwindigkeit: -
  • No. of Amplifiers: 2 Verstärker
  • Eingangsoffsetspannung: 1 ᄉV
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Verpackungsart: Stückweise
  • Verstärkerausgang: Rail-to-Rail
  • Product Range: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Verstärker, Komparatoren, Instrumentenverstärker, LINEAR TECHNOLOGY, LTC1100CSW#PBF, 761-8936, 761-8936P
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 139
€ 5,95*
ab € 7,39*
€ 15,90*
€ 4,00*
ab € 20,59*
€ 23,41*
€ 4,00*
ab € 17,91*
€ 23,52*
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG