Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP TRK-USB-MPC5643L DEVELOPMENT KIT, QORIVVA, STARTER TRAK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2293932
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TRK-USB-MPC5643L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Anzahl der Bits: 32bit
  • Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: Qorivva
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: Power Architecture
  • Lieferumfang des Kits: Entwicklungsboard MPC5643L
  • Prozessorserie: Power Architecture
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: MPC5643L
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, entwicklungsboard nxp semiconductors, eval board, Andere, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Development, Kits, Leiterplatten, NXP, TRK-USB-MPC5643L, 2293932, 229-3932
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 56,07*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,52*
    € 87,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 72,34*
    € 86,08
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 70,31*
    € 83,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,67*
    € 80,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,07*
    € 66,72
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    SPC5643LF2MLQ1
    ab € 16,99*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.