Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 10-11-2023 BUCHSENLEISTE, 2POS, 1 REIHE, 2.54MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2293835
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     10-11-2023
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Rastermaß: 2.54 mm
  • Produktpalette: KK 254 7880
  • Zur Verwendung mit: Kontakte der Produktreihe 7879
  • Anzahl der Positionen: 2 -polig
  • Ausführung: Buchse
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, Stiftgehäuse, Stiftleiste, molex steckergehäuse 2pol, stiftgehäuse molex, stiftgehäuse, Bauteile, Buchsensteckverbinder, Gehäuse, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 10-11-2023, 2293835, 229-3835
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0728*
    € 0,16*
    10
    € 8,95*
    ab € 0,061*
    € 0,1979*
    Lager 139
    71960
    1
    € 14,99*
    ab € 0,0699*
    € 0,249*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,249*
    € 0,29631
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,1781*
    € 0,21194
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,1459*
    € 0,17362
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1273*
    € 0,15149
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,1089*
    € 0,12959
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0923*
    € 0,10984
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0699*
    € 0,08318
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    08550124
    ab € 0,122*
    Zubehör
    Molex
    22284023
    ab € 0,0707*
    Zubehör
    Molex
    22053021
    ab € 0,0869*
    Zubehör
    Molex
    22057028
    ab € 0,0849*
    Zubehör
    Molex
    22232021
    ab € 0,072*
    Zubehör
    Molex
    08-55-0124
    ab € 19,33*
    Zubehör
    Molex
    22-03-2021
    ab € 0,0933*
    Zubehör
    Molex
    22-12-2024
    ab € 0,20*
    Zubehör
    Molex
    22-05-2021
    ab € 0,143*
    Zubehör
    Molex
    22-12-4022
    ab € 0,232*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.