Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-COM ECF504-SC6 ADAPTER, RJ45, BUCHSE/BUCHSE, 8POL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2293820
Hersteller:
     L-Com
Herst.-Nr.:
     ECF504-SC6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Steckverbindertyp: Adapter, Inline
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Zielpositionen: 8 -polig
  • Ausgangspositionen: 8 -polig
  • Produktpalette: -
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • In-Line-Steckverbinder B: RJ45
  • In-Line-Steckverbinder A: RJ45
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: 8 pin adapter rj45, adapter rj-45, Adapter, Modulare, Steckverbinder, L-COM, ECF504-SC6, 2293820, 229-3820
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 14,91*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,33*
    € 42,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,95*
    € 41,59
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,04*
    € 39,32
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 24,49*
    € 29,14
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 23,33*
    € 27,76
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,40*
    € 23,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 18,51*
    € 22,03
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 18,09*
    € 21,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 17,68*
    € 21,04
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,91*
    € 17,74
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP30161
    ab € 18,22*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP30160
    ab € 20,79*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP30163
    ab € 21,81*
    Zubehör
    Cliff Electronics
    CP30162
    ab € 18,70*
    Zubehör
    Duratool
    HT-N468B
    ab € 35,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.