Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIVAR PLP2-375 LICHTROHR, EINFACH, RUND, PANEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2293497
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     PLP2-375
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lichtleiter
bivar lichtleiter
lichtleiter
lichtleiter 1pol
Länge: 9.5 mm
  • Produktpalette: -
  • Lichtleiterfarbe: Transparent
  • Lichtleitermontage: Panelmontage
  • Anzahl der Lichtleiterstäbe: 1 Stäbe
  • Lichtleiterform: Rund
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Anzeigen, Displays, Optoelektronik, BIVAR, PLP2-375, 2293497, 229-3497
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,311*
    € 1,059*
    5
    € 8,95*
    ab € 0,34*
    € 1,14*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,38*
    € 1,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,059*
    € 1,26021
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,854*
    € 1,01626
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,735*
    € 0,87465
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,546*
    € 0,64974
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,437*
    € 0,52003
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,391*
    € 0,46529
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,371*
    € 0,44149
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,311*
    € 0,37009
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    703-0089
    ab € 0,0964*
    Zubehör
    Multicomp
    703-0090
    ab € 0,107*
    Zubehör
    Nichia
    NSPG310B
    ab € 0,30*
    Zubehör
    Nichia
    NSPB310B
    ab € 1,44*
    Zubehör
    Nichia
    NSPB300B
    ab € 1,34*
    Zubehör
    Nichia
    NSPG320C
    ab € 2,69*
    Zubehör
    Nichia
    NSPW300DS
    ab € 1,45*
    Zubehör
    RS Pro
    7568884
    ab € 47,61*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.