Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITW SWITCHES 11-104 MICROSWITCH, STIFT, SPDT, 10A 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2292947
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     11-104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 10a
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: 28 VDC
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • Mikroschaltertyp: Miniatur
  • Produktpalette: 11
  • Kontaktstrom, max.: 10 A
  • Betätigungskraft, max.: 8 oz force
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Mikroschalter-Betätiger: Stiftstößel
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, ITW SWITCHES, 11-104, 2292947, 229-2947
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 21,49*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 43,76*
    € 52,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 40,57*
    € 48,28
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 35,13*
    € 41,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,30*
    € 36,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,75*
    € 31,83
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 26,22*
    € 31,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 21,49*
    € 25,57
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Alpha Wire
    3075 GY005
    ab € 17,67*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.