Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schrittmotor, Permanentmagnet, Bipolar, 7.5 °, 25 mN-m, 600 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2292910
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     PM25S-048-HHC4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrittmotor
schrittmotor 24v
schrittmotor
schrittmotor 7,5°
Produktpalette: -
  • Außenlänge: 12.5 mm
  • Nennstrom: 600 mA
  • Motorgröße: -
  • Spulentyp: Bipolar
  • Wellendurchmesser: 2 mm
  • Schrittwinkel: 7.5 °
  • Schrittmotor: Permanentmagnet
  • Drehmoment, max.: 25 mN-m
  • Anzahl der Drähte: 4
  • Länge der Welle: 10 mm
  • Nennspannung, max.: 24 VDC
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Elektromotoren, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, Schrittmotoren, NMB TECHNOLOGIES, PM25S-048-HHC4, 2292910, 229-2910
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 24,63*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,00*
    € 49,98
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,68*
    € 47,22
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,63*
    € 43,59
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 33,82*
    € 40,25
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 31,17*
    € 37,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,04*
    € 34,56
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 24,63*
    € 29,31
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.